Eriks

Racleur 006N NBR 90x98,6 L=5

  • ERIKS:10017599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

12,90 €/ Unitéhors TVA

15,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,90 €

-

10+

11,61 €

10.00%

25+

10,32 €

20.00%

50+

9,03 €

30.00%

100+

8,39 €

35.00%

500+

6,45 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
90 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s