14,70 €/ Unitéhors TVA
17,79 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,70 € | - |
5+ | 11,76 € | 20.00% |
10+ | 9,56 € | 35.00% |
30+ | 7,35 € | 50.00% |
50+ | 6,62 € | 55.00% |
100+ | 5,88 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 90 mm |
Diamètre de la rainure | 102.2 mm |
Largeur de la rainure | 7.3 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 90 mm |
D | 102.2 mm |
L | 7.3 mm |
D1 | 96 mm |
H | 12 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |