2,14 €/ Unitéhors TVA
2,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,14 € | - |
5+ | 1,71 € | 20.00% |
10+ | 1,39 € | 35.00% |
30+ | 1,07 € | 50.00% |
50+ | 0,96 € | 55.00% |
100+ | 0,86 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 8 mm |
Diamètre de la rainure | 14.1 mm |
Largeur de la rainure | 3.3 mm |
Hauteur de joint | 5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 8 mm |
D | 14.1 mm |
L | 3.3 mm |
D1 | 12.7 mm |
H | 5 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |