Eriks

Racleur 006N NBR 85x95 L=5

  • ERIKS:10017596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

24,00 €/ Unitéhors TVA

29,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,00 €

-

10+

21,60 €

10.00%

25+

19,20 €

20.00%

50+

16,80 €

30.00%

100+

15,60 €

35.00%

500+

12,00 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
85 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s