Eriks

Racleur 006N NBR 80x90 L=7

  • ERIKS:10017595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

18,40 €/ Unitéhors TVA

22,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,40 €

-

10+

16,56 €

10.00%

25+

14,72 €

20.00%

50+

12,88 €

30.00%

100+

11,96 €

35.00%

500+

9,20 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
80 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s