Eriks

Racleur 006N NBR 75x83,2x7 L=5,3

  • ERIKS:14409517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

12,00 €/ Unitéhors TVA

14,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,00 €

-

5+

9,60 €

20.00%

10+

7,80 €

35.00%

30+

6,00 €

50.00%

50+

5,40 €

55.00%

100+

4,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
75 mm
Diamètre de la rainure
83.2 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
75 mm
D
83.2 mm
L
5.3 mm
D1
78 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s