Eriks

Racleur 006N NBR 65x77,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14409515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

10,30 €/ Unitéhors TVA

12,46 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,30 €

-

5+

8,24 €

20.00%

10+

6,70 €

35.00%

30+

5,15 €

50.00%

50+

4,64 €

55.00%

100+

4,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
65 mm
Diamètre de la rainure
77.2 mm
Largeur de la rainure
7.2 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
65 mm
D
77.2 mm
L
7.2 mm
D1
71 mm
H
12 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s