Eriks

Racleur 006N NBR 63x75,2x9 L=6,3

  • ERIKS:14409514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,90 €

-

5+

7,92 €

20.00%

10+

6,44 €

35.00%

30+

4,95 €

50.00%

50+

4,46 €

55.00%

100+

3,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
63 mm
Diamètre de la rainure
75.2 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
63 mm
D
75.2 mm
L
6.3 mm
D1
69 mm
H
9 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s