9,45 €/ Unitéhors TVA
11,43 €TVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,45 € | - |
5+ | 7,56 € | 20.00% |
10+ | 6,14 € | 35.00% |
30+ | 4,72 € | 50.00% |
50+ | 4,25 € | 55.00% |
100+ | 3,78 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 60.32 mm |
Diamètre de la rainure | 73.02 mm |
Largeur de la rainure | 6.42 mm |
Hauteur de joint | 9.52 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 60.32 mm |
D | 73.02 mm |
L | 6.42 mm |
D1 | 67.42 mm |
H | 9.52 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |