Eriks

Racleur 006N NBR 5x12x4 L=2,8

  • ERIKS:12142025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

1,79 €/ Unitéhors TVA

2,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,79 €

-

5+

1,43 €

20.00%

10+

1,16 €

35.00%

30+

0,90 €

50.00%

50+

0,81 €

55.00%

100+

0,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
5 mm
Diamètre de la rainure
12 mm
Largeur de la rainure
2.8 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
5 mm
D
12 mm
L
2.8 mm
D1
9 mm
H
4 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s