Eriks

Racleur 006N NBR 50x58,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14246840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,80 €

-

5+

6,24 €

20.00%

10+

5,07 €

35.00%

30+

3,90 €

50.00%

50+

3,51 €

55.00%

100+

3,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
58.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
50 mm
D
58.6 mm
L
5.3 mm
D1
53 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s