Eriks

Racleur 006N NBR 45x53,6x7 L=5,3

  • ERIKS:10017583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

7,05 €/ Unitéhors TVA

8,53 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,05 €

-

5+

5,64 €

20.00%

10+

4,58 €

35.00%

30+

3,53 €

50.00%

50+

3,17 €

55.00%

100+

2,82 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
53.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
45 mm
D
53.6 mm
L
5.3 mm
D1
48.2 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s