Eriks

Racleur 006N NBR 40x52,2x8 L=5,3

  • ERIKS:14409481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,30 €

-

5+

5,04 €

20.00%

10+

4,10 €

35.00%

30+

3,15 €

50.00%

50+

2,84 €

55.00%

100+

2,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
52.2 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
40 mm
D
52.2 mm
L
5.3 mm
D1
46 mm
H
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s