Eriks

Racleur 006N NBR 35x40,2x5 L=3,9

  • ERIKS:14409473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

5,60 €/ Unitéhors TVA

6,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,60 €

-

5+

4,48 €

20.00%

10+

3,64 €

35.00%

30+

2,80 €

50.00%

50+

2,52 €

55.00%

100+

2,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
35 mm
Diamètre de la rainure
40.2 mm
Largeur de la rainure
3.9 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
35 mm
D
40.2 mm
L
3.9 mm
D1
38 mm
H
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s