Eriks

Racleur 006N NBR 32x40,2x5 L=3,8

  • ERIKS:14409467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

5,20 €/ Unitéhors TVA

6,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,20 €

-

5+

4,16 €

20.00%

10+

3,38 €

35.00%

30+

2,60 €

50.00%

50+

2,34 €

55.00%

100+

2,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
32 mm
Diamètre de la rainure
40.2 mm
Largeur de la rainure
3.8 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
32 mm
D
40.2 mm
L
3.8 mm
D1
35 mm
H
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s