Eriks

Racleur 006N NBR 320x335x12 L=8,3

  • ERIKS:14409564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

83,20 €/ Unitéhors TVA

100,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83,20 €

-

5+

66,56 €

20.00%

10+

54,08 €

35.00%

30+

41,60 €

50.00%

50+

37,44 €

55.00%

100+

33,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
320 mm
Diamètre de la rainure
335 mm
Largeur de la rainure
8.3 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
320 mm
D
335 mm
L
8.3 mm
D1
327.4 mm
H
12 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s