75,30 €/ Unitéhors TVA
91,11 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75,30 € | - |
5+ | 60,24 € | 20.00% |
10+ | 48,95 € | 35.00% |
30+ | 37,65 € | 50.00% |
50+ | 33,89 € | 55.00% |
100+ | 30,12 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 300 mm |
Diamètre de la rainure | 320 mm |
Largeur de la rainure | 10.3 mm |
Hauteur de joint | 18 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 300 mm |
D | 320 mm |
L | 10.3 mm |
D1 | 310 mm |
H | 18 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |