Eriks

Racleur 006N NBR 270x290x18 L=10,3

  • ERIKS:11031863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

64,20 €/ Unitéhors TVA

77,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

64,20 €

-

5+

51,36 €

20.00%

10+

41,73 €

35.00%

30+

32,10 €

50.00%

50+

28,89 €

55.00%

100+

25,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
270 mm
Diamètre de la rainure
290 mm
Largeur de la rainure
10.3 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
270 mm
D
290 mm
L
10.3 mm
D1
280 mm
H
18 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s