Eriks

Racleur 006N NBR 225x245x18 L=10,3

  • ERIKS:10017556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

49,00 €/ Unitéhors TVA

59,29 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,00 €

-

5+

39,20 €

20.00%

10+

31,85 €

35.00%

30+

24,50 €

50.00%

50+

22,05 €

55.00%

100+

19,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
225 mm
Diamètre de la rainure
245 mm
Largeur de la rainure
10.3 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
225 mm
D
245 mm
L
10.3 mm
D1
234.8 mm
H
18 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s