47,40 €/ Unitéhors TVA
57,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,40 € | - |
5+ | 37,92 € | 20.00% |
10+ | 30,81 € | 35.00% |
30+ | 23,70 € | 50.00% |
50+ | 21,33 € | 55.00% |
100+ | 18,96 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 220 mm |
Diamètre de la rainure | 235 mm |
Largeur de la rainure | 10.3 mm |
Hauteur de joint | 16 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 220 mm |
D | 235 mm |
L | 10.3 mm |
D1 | 227.4 mm |
H | 16 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |