Eriks

Racleur 006N NBR 210x230x18 L=10,3

  • ERIKS:11011631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

44,40 €/ Unitéhors TVA

53,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,40 €

-

5+

35,52 €

20.00%

10+

28,86 €

35.00%

30+

22,20 €

50.00%

50+

19,98 €

55.00%

100+

17,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
210 mm
Diamètre de la rainure
230 mm
Largeur de la rainure
10.3 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
210 mm
D
230 mm
L
10.3 mm
D1
220 mm
H
18 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s