Eriks

Racleur 006N NBR 18x26,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14409441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

3,33 €/ Unitéhors TVA

4,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,33 €

-

5+

2,66 €

20.00%

10+

2,16 €

35.00%

30+

1,67 €

50.00%

50+

1,50 €

55.00%

100+

1,33 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
26.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
18 mm
D
26.6 mm
L
5.3 mm
D1
21 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s