37,10 €/ Unitéhors TVA
44,89 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37,10 € | - |
5+ | 29,68 € | 20.00% |
10+ | 24,12 € | 35.00% |
30+ | 18,55 € | 50.00% |
50+ | 16,70 € | 55.00% |
100+ | 14,84 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 185 mm |
Diamètre de la rainure | 200 mm |
Largeur de la rainure | 10.3 mm |
Hauteur de joint | 16 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 185 mm |
D | 200 mm |
L | 10.3 mm |
D1 | 192.6 mm |
H | 16 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |