Eriks

Racleur 006N NBR 160x175x13 L=9,5

  • ERIKS:14409548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

30,40 €/ Unitéhors TVA

36,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,40 €

-

5+

24,32 €

20.00%

10+

19,76 €

35.00%

30+

15,20 €

50.00%

50+

13,68 €

55.00%

100+

12,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
160 mm
Diamètre de la rainure
175 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
13 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
9.5 mm
D1
167.4 mm
H
13 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s