29,10 €/ Unitéhors TVA
35,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29,10 € | - |
5+ | 23,28 € | 20.00% |
10+ | 18,92 € | 35.00% |
30+ | 14,55 € | 50.00% |
50+ | 13,10 € | 55.00% |
100+ | 11,64 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 155 mm |
Diamètre de la rainure | 167 mm |
Largeur de la rainure | 7.3 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 155 mm |
D | 167 mm |
L | 7.3 mm |
D1 | 161 mm |
H | 12 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |