Eriks

Racleur 006N NBR 14x20,6x5 L=3,8

  • ERIKS:14409432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,84 €

-

5+

2,27 €

20.00%

10+

1,85 €

35.00%

30+

1,42 €

50.00%

50+

1,28 €

55.00%

100+

1,14 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
14 mm
Diamètre de la rainure
20.6 mm
Largeur de la rainure
3.8 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
14 mm
D
20.6 mm
L
3.8 mm
D1
17 mm
H
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s