Eriks

Racleur 006N NBR 140x150x7 L=5,3

  • ERIKS:14409543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

25,50 €/ Unitéhors TVA

30,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,50 €

-

5+

20,40 €

20.00%

10+

16,58 €

35.00%

30+

12,75 €

50.00%

50+

11,48 €

55.00%

100+

10,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
150 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
140 mm
D
150 mm
L
5.3 mm
D1
142.4 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s