Eriks

Racleur 006N NBR 135x147x12 L=7,3

  • ERIKS:14409540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

24,30 €/ Unitéhors TVA

29,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,30 €

-

5+

19,44 €

20.00%

10+

15,80 €

35.00%

30+

12,15 €

50.00%

50+

10,94 €

55.00%

100+

9,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
135 mm
Diamètre de la rainure
147 mm
Largeur de la rainure
7.3 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
135 mm
D
147 mm
L
7.3 mm
D1
140.6 mm
H
12 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s