Eriks

Racleur 006N NBR 130x145 L=7

  • ERIKS:10017612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

29,40 €/ Unitéhors TVA

35,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,40 €

-

10+

26,46 €

10.00%

25+

23,52 €

20.00%

50+

20,58 €

30.00%

100+

19,11 €

35.00%

500+

14,70 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
130 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
NBR
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s