Eriks

Racleur 006N NBR 12x20x7 L=5

  • ERIKS:14409429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

2,60 €/ Unitéhors TVA

3,15 €TVA incluse

99 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,60 €

-

5+

2,08 €

20.00%

10+

1,69 €

35.00%

30+

1,30 €

50.00%

50+

1,17 €

55.00%

100+

1,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
12 mm
D
20 mm
L
5 mm
D1
17.5 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s