Eriks

Racleur 006N NBR 12x18,6x5,5 L=3,7

  • ERIKS:13331998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

2,60 €/ Unitéhors TVA

3,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,60 €

-

5+

2,08 €

20.00%

10+

1,69 €

35.00%

30+

1,30 €

50.00%

50+

1,17 €

55.00%

100+

1,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
12 mm
Diamètre de la rainure
18.6 mm
Largeur de la rainure
3.7 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
12 mm
D
18.6 mm
L
3.7 mm
D1
15.2 mm
H
5.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s