25,90 €/ Unitéhors TVA
31,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,90 € | - |
10+ | 23,31 € | 10.00% |
25+ | 20,72 € | 20.00% |
50+ | 18,13 € | 30.00% |
100+ | 16,84 € | 35.00% |
500+ | 12,95 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 112 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |