18,80 €/ Unitéhors TVA
22,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,80 € | - |
5+ | 15,04 € | 20.00% |
10+ | 12,22 € | 35.00% |
30+ | 9,40 € | 50.00% |
50+ | 8,46 € | 55.00% |
100+ | 7,52 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006N |
Diamètre de barre | 110 mm |
Diamètre de la rainure | 122.2 mm |
Largeur de la rainure | 7.3 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 110 mm |
D | 122.2 mm |
L | 7.3 mm |
D1 | 115.8 mm |
H | 12 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |