Eriks

Racleur 006N NBR 10x14,2x3 L=2,3

  • ERIKS:14409427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le type RX 006N est un racleur entièrement en NBR. Vitesse max. 0,5 m/s, température de -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

2,37 €/ Unitéhors TVA

2,87 €TVA incluse

123 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,37 €

-

5+

1,90 €

20.00%

10+

1,54 €

35.00%

30+

1,19 €

50.00%

50+

1,07 €

55.00%

100+

0,95 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006N
Diamètre de barre
10 mm
Diamètre de la rainure
14.2 mm
Largeur de la rainure
2.3 mm
Hauteur de joint
3 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10 mm
D
14.2 mm
L
2.3 mm
D1
12.2 mm
H
3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s