Eriks

Racleur 006F FPM 30x38,6 L=5

  • ERIKS:10017486
Image 1
Racleur série FPM RX 006F, entièrement en FPM. Adapté pour des températures plus élevées et résistant aux produits chimiques divers.Vitesse max.: 0,5 m/s, température: de -10°C à +200°C. Une exécution Viton est possible sur demande.
Ajouter à la liste

28,20 €/ Unitéhors TVA

34,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,20 €

-

5+

22,56 €

20.00%

10+

18,33 €

35.00%

30+

14,10 €

50.00%

50+

12,69 €

55.00%

100+

11,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006F
Diamètre de barre
30 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
FKM
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet