Eriks

Racleur 006F FPM 20x28,6 L=5

  • ERIKS:10017483
Image 1
Racleur série FPM RX 006F, entièrement en FPM. Adapté pour des températures plus élevées et résistant aux produits chimiques divers.Vitesse max.: 0,5 m/s, température: de -10°C à +200°C. Une exécution Viton est possible sur demande.
Ajouter à la liste

22,50 €/ Unitéhors TVA

27,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,50 €

-

10+

20,25 €

10.00%

25+

18,00 €

20.00%

50+

15,75 €

30.00%

100+

14,63 €

35.00%

500+

11,25 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006F
Diamètre de barre
20 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Matériau du joint
FKM
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet