Eriks

Racleur 005P PUR 95x103x7 L=4

  • ERIKS:14399788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,70 €

-

5+

21,36 €

20.00%

10+

17,36 €

35.00%

30+

13,35 €

50.00%

50+

12,02 €

55.00%

100+

10,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
95 mm
Diamètre de la rainure
103 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
95 mm
D
103 mm
L
4 mm
D1
101 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s