Eriks

Racleur 005P PUR 80x90x9 L=6,3

  • ERIKS:12961433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,90 €/ Unitéhors TVA

26,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,90 €

-

5+

17,52 €

20.00%

10+

14,24 €

35.00%

30+

10,95 €

50.00%

50+

9,86 €

55.00%

100+

8,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
80 mm
Diamètre de la rainure
90 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
80 mm
D
90 mm
L
6.3 mm
D1
88 mm
H
9 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s