Eriks

Racleur 005P PUR 70x80x9 L=6,3

  • ERIKS:14399785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,90 €/ Unitéhors TVA

22,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,90 €

-

5+

15,12 €

20.00%

10+

12,29 €

35.00%

30+

9,45 €

50.00%

50+

8,51 €

55.00%

100+

7,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
70 mm
Diamètre de la rainure
80 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
70 mm
D
80 mm
L
6.3 mm
D1
78 mm
H
9 mm
L1
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s