Eriks

Racleur 005P PUR 56x66x9 L=6,3

  • ERIKS:14399783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,90 €/ Unitéhors TVA

18,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,90 €

-

5+

11,92 €

20.00%

10+

9,69 €

35.00%

30+

7,45 €

50.00%

50+

6,71 €

55.00%

100+

5,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
56 mm
Diamètre de la rainure
66 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
9 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
56 mm
D
66 mm
L
6.3 mm
D1
63 mm
H
9 mm
L1
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s