Eriks

Racleur 005P PUR 55x63x7 L=4

  • ERIKS:14399759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,60 €/ Unitéhors TVA

17,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,60 €

-

5+

11,68 €

20.00%

10+

9,49 €

35.00%

30+

7,30 €

50.00%

50+

6,57 €

55.00%

100+

5,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
55 mm
Diamètre de la rainure
63 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
55 mm
D
63 mm
L
4 mm
D1
61 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s