Eriks

Racleur 005P PUR 50x58x7,8 L=5

  • ERIKS:14399782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,30 €/ Unitéhors TVA

16,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,30 €

-

5+

10,64 €

20.00%

10+

8,65 €

35.00%

30+

6,65 €

50.00%

50+

5,99 €

55.00%

100+

5,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
50 mm
Diamètre de la rainure
58 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7.8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
50 mm
D
58 mm
L
5 mm
D1
56 mm
H
7.8 mm
L1
6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s