Eriks

Racleur 005P PUR 45x53x7 L=4

  • ERIKS:14399757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,00 €/ Unitéhors TVA

14,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,00 €

-

5+

9,60 €

20.00%

10+

7,80 €

35.00%

30+

6,00 €

50.00%

50+

5,40 €

55.00%

100+

4,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
53 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
4 mm
D1
51 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s