Eriks

Racleur 005P PUR 36x44x7 L=4

  • ERIKS:14399755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,75 €

-

5+

7,80 €

20.00%

10+

6,34 €

35.00%

30+

4,88 €

50.00%

50+

4,39 €

55.00%

100+

3,90 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
36 mm
Diamètre de la rainure
44 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
36 mm
D
44 mm
L
4 mm
D1
42 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s