Eriks

Racleur 005P PUR 32x40x7 L=4

  • ERIKS:14399753
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,80 €/ Unitéhors TVA

10,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,80 €

-

5+

7,04 €

20.00%

10+

5,72 €

35.00%

30+

4,40 €

50.00%

50+

3,96 €

55.00%

100+

3,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
32 mm
Diamètre de la rainure
40 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
4 mm
D1
38 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s