Eriks

Racleur 005P PUR 28x36x7 L=4

  • ERIKS:14399751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,90 €/ Unitéhors TVA

9,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,90 €

-

5+

6,32 €

20.00%

10+

5,14 €

35.00%

30+

3,95 €

50.00%

50+

3,56 €

55.00%

100+

3,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
28 mm
Diamètre de la rainure
36 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
4 mm
D1
34 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s