Eriks

Racleur 005P PUR 230x242x10 L=5,5

  • ERIKS:14399800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86,10 €/ Unitéhors TVA

104,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,10 €

-

5+

68,88 €

20.00%

10+

55,97 €

35.00%

30+

43,05 €

50.00%

50+

38,74 €

55.00%

100+

34,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
230 mm
Diamètre de la rainure
242 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
230 mm
D
242 mm
L
5.5 mm
D1
239 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s