Eriks

Racleur 005P PUR 18x26x7 L=4

  • ERIKS:14399747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,70 €

-

5+

4,56 €

20.00%

10+

3,71 €

35.00%

30+

2,85 €

50.00%

50+

2,57 €

55.00%

100+

2,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
18 mm
Diamètre de la rainure
26 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
18 mm
D
26 mm
L
4 mm
D1
24 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s