Eriks

Racleur 005P PUR 185x197x10 L=5,5

  • ERIKS:14399798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,10 €/ Unitéhors TVA

76,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,10 €

-

5+

50,48 €

20.00%

10+

41,02 €

35.00%

30+

31,55 €

50.00%

50+

28,40 €

55.00%

100+

25,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
005P
Diamètre de barre
185 mm
Diamètre de la rainure
197 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
10 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
185 mm
D
197 mm
L
5.5 mm
D1
194 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s