60,70 €/ Unitéhors TVA
73,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60,70 € | - |
5+ | 48,56 € | 20.00% |
10+ | 39,46 € | 35.00% |
30+ | 30,35 € | 50.00% |
50+ | 27,32 € | 55.00% |
100+ | 24,28 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 005P |
Diamètre de barre | 180 mm |
Diamètre de la rainure | 195 mm |
Largeur de la rainure | 9.5 mm |
Hauteur de joint | 13 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 180 mm |
D | 195 mm |
L | 9.5 mm |
D1 | 190 mm |
H | 13 mm |
L1 | 12 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |